Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RONSTAN RF576 Vridgaffel - Gaffel 770lb | AE9BWK 6HJD4

RONSTAN RF576 Svänggaffel - Gaffel 770lb

Finns i lager
Artikel: AE9BWK Modell: RF576Korsreferens: 6HJD4
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
450SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBygel Swivel
FinishPolerad
Material316 Stainless Steel
Total längd7 / 8 "
Stift stilSlitsat huvud
Vridbar typGaffel och gaffel
Handelsstorlek1 / 4 "
Bredd mellan ögonen7 / 8 "
Arbetsbelastningsgräns770 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDAU

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdHandelsstorlekArbetsbelastningsgränsPris
RONSTAN RF120 Vridgaffel - Gaffel 1430lb | AE9BWL 6HJD5 RF1201.25 "5 / 16 "1430 lb.688SEK
RONSTAN RF173 Swivel Fork - Gaffel 1540lb | AE9BWM 6HJD6 RF1731 21 / 32 "3 / 8 "1540 kg713SEK
RONSTAN RF75 Swivel Fork - Gaffelkullager 4620lb | AE9BWN 6HJD7 RF752.375 "1 / 4 "4620 lb.938SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RONSTAN RF576 Svänggaffel - Gaffel 770lb
450SEK /enhet