Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RONSTAN RF40100HL Remskiva Block Wire Rope 1100 lb Lastkapacitet | AJ2HBF 4FRV5

RONSTAN RF40100HL Remskiva Block Wire 1100 lb Lastkapacitet

Finns i lager
Artikel: AJ2HBF Modell: RF40100HLKorsreferens: 4FRV5

Få det Maj 22, Onsdag
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
898SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemskiva
TillbehörstypSchackel
Bearing TypeKullagret
Designad förVajer
Ögonkrok inuti Dia.15 / 32 "
FinishNatural
Max. Kabelstorlek5 / 32 "
Rep Dia.3 / 8 "
Skiva Inside Dia.1-9 / 16 "
SkivmaterialNylatron
Skiva utanför Dia.1-9 / 16 "
Skivbredd17 / 32 "
Arbetsbelastningsgräns1100 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDAU

Produktvarianter

ProduktModellRep Dia.TillbehörstypBearing TypeBreddArbetsbelastningsgränsDjupDesignad förFinishPris
RONSTAN RF103 Remskiva Trådrep fast öga | AD7PBV 4FRU7 RF103-NithuvudEnkel-1870 lb.-VajerNatural737SEK
RONSTAN RF104 remskivans vajer 1870 Lb. | AD7PBW 4FRU8 RF104--Enkel-1870 lb.-VajerNatural674SEK
RONSTAN RF468 Remskiva Wire Rope Fixed Eye 990 Lb. | AD7PBX 4FRU9 RF4683 / 8 "-Enkel-990 lb.-VajerNatural461SEK
RONSTAN RF418C Remskivor Wire Rope Fixed Eye 990 Lb. | AD7PBY 4FRV1 RF418C--Enkel-990 lb.-VajerNatural404SEK
RONSTAN RF453 remskivans ståltråd 350 Lb. | AD7PBZ 4FRV2 RF453--Enkel-350 lb.-VajerNatural350SEK
RONSTAN RF50171HL Remskiva Fibertov 1760 Lb. | AD7PCA 4FRV4 RF50171HL1 / 2 "-Enkel-1760 lb.-FiberrepNatural1 212 kr
RONSTAN RF50100HL Remskiva Fibertov 1760 Lb. | AD7PCB 4FRV6 RF50100HL1 / 2 "-Enkel-1760 lb.-FiberrepNatural950SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RONSTAN RF40100HL Remskiva Block Wire 1100 lb Lastkapacitet
898SEK /enhet