Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROPER WHITNEY XX Hålslagning, 3-1 / 4 hals, 17/32 hål | AF7QTX 22JK58 / 130010001

ROPER WHITNEY XX Hålslag, 3-1/4" hals, 17/32" hål

Finns i lager
Artikel: AF7QTX Modell: XXKorsreferens: 22JK58 / 130010001

Få det Maj 8, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 220 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålslag
Kapacitet av mjukt stål (mätare)16 Ga.
Funktion stansar
Hålstorlek17 / 32 "
Hålstorlek Nominell0.531 "
Antal stift0
SnigelFaller fri från dö
TypManuell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.83
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8203406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nr XX handstans liknar nr 5 Jr., men med ett djupare halsdjup på 3-1 / 4 "från metallkanten. Inkluderar en 9/32" rund stans och matris
    • Kan också användas för att stansa kanaler med ett 1 "minimum ID. Använd valfri nr. XX bänkmontering (säljs separat) för att montera XX handstans på en arbetsyta
    • För stansning av hål i olika storlekar, använd nr XX KIT, som innehåller 15 stycken / 6 runda matris- och stansstorlekar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROPER WHITNEY XX Hålslag, 3-1/4" hals, 17/32" hål
3 220 kr /enhet