ROTHENBERGER 00579R Gängmaskin för rör 1/8 till 2 tum | AD7JPT 4ERY9

ROTHENBERGER 00579R Rörgängningsmaskin 1/8 till 2 tum

Finns i lager
Artikel: AD7JPT Modell: 00579RKorsreferens: 4ERY9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

115 958 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörtrådmaskin
Amps20
KapacitetRör 1/8 "till 2", bult 1/4 "till 2-1 / 4"
ChuckAutomatisk fram och bak
HP2.75
Hz50/60
Ingen belastning RPM72
Oljekapacitet1.0 gal.
Total längd41 "
Total bredd21 "
Fas1
PumpSjälvsugande konstantflöde Gerotor med smörjning genom huvudet
ReverseringNej
Byt typTrumbrytare med integrerad fotomkopplare
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 128.25
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)104.14
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal hastigheter (1)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTHENBERGER 00579R Rörgängningsmaskin 1/8 till 2 tum
115 958 kr /enhet