ROTHENBERGER 71453 Gängmaskin för rör 1/2 till 1-1 / 4 tum | AD7JQD 4ETA3

ROTHENBERGER 71453 rörgängningsmaskin 1/2 till 1-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD7JQD Modell: 71453Korsreferens: 4ETA3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 742 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar maskin för rörtråd
Amps7.5
KapacitetRör 1/2 "till 1-1 / 4"
HP1
Hz50/60
Ingen belastning RPM15 till 25
Total längd17 "
Total bredd14 "
Fas1
ReverseringNej
Byt typElektronisk tryckknapp framåt bakåt
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.9375
Fartygets höjd (cm)32.26
Fartygets längd (cm)65.53
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8459708080
URSPRUNGSLANDES

Produktinformation:

    • Antal hastigheter (1)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsKapacitetHPIngen belastning RPMTotal längdTotal breddByt typPris
ROTHENBERGER 63005 Gängmaskin för rör 1/2 till 2 tum | AD7JPX 4ERZ4 6300510Rör 1/2 "till 2", bult 1/4 "till 1-1 / 2"14021 "17 "På / av växla med integrerad fotomkopplare55 947 kr
ROTHENBERGER 63006 Gängmaskin för rör 1/2 till 4 tum | AD7JQB 4ETA1 6300610Rör 1/2 "till 4", bult 3/8 "till 2"1.548 (1/2 "till 2") och 18 (2-1 / 2 "till 4")31 "21 "På / av växla med integrerad fotomkopplare148 198 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTHENBERGER 71453 rörgängningsmaskin 1/2 till 1-1/4 tum
16 742 kr /enhet