LOVEJOY D Typ universalförband, blandade hål


Filter
Färg: Metallisk , Ledtyp: D-typ , Material: Stål , Max. Vinkelförskjutning: 25 Deg. F , Max. Fart: 1750 rpm , Drifttemp. Räckvidd: -30 grader. till 212 grader. F
StilModellUtanför Dia.Bore ABore BTotal längdStäll in skruvstorlekStorlekStatiskt brytmomentSystem för mätningPris (ex moms)
A
68514476234
1.75 "--5.00 "Ingen ställskruv & 5/16"-18D11B10680 tum. -Lbs.Imperial5 233 SEK
A
68514476251
1.120 "5/8 x 3/4 "5/8 x 3/4 "3.380 "#10-24 & Ingen ställskruvD7B2880 tum. -Lbs.Imperial4 520 SEK
A
68514476400
1.120 "3/8 x 3/4 "3/8 x 3/4 "3.50 "# 10-24D7B2880 tum. -Lbs.Imperial3 422 SEK
A
68514476184
1.250 "14mm x 3/4 "14mm x 3/4 "3.75 "M6 x 6 mm & 1/4"-20D8B5220 tum. -Lbs.Imperial/Metrisk3 716 SEK
A
68514476238
1.500 "3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"4.25 "1/4 "-20D10B7920 tum. -Lbs.Imperial3 762 SEK
A
68514476434
2.000 "1 x 1-3 / 16 "1 x 1-3 / 16 "5.440 "5/16 "-18D12B10680 tum. -Lbs.Imperial5 225 SEK
A
68514476443
2.000 "--5.440 "Ingen ställskruv & M8 x 8mmD12B10680 tum. -Lbs.metrisk4 044 SEK
A
68514476541
2.500 "5/8" x 1-1/4"5/8" x 1-1/4"7"3/8 "-16D13B33120 tum. -Lbs.Imperial7 626 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?