Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME C-100ST ZD Crescent Retain Ring, Extern typ, 1 tums diameter, 50Pk | AE3EPR 5CU49

ROTOR CLIP C-100ST ZD Crescent Retain Ring, Extern typ, 1 tum Dia., 50Pk

Finns i lager
Artikel: AE3EPR Modell: C-100ST ZDKorsreferens: 5CU49
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
320SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvmåners hållring
Clearance Dia. (Släppte)1.150 "
Clearance Dia. Gratis OD1.130 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.050 "
Passar Groove Dia.0.900 "
Passar spårbredd0.046 "
För Shaft Dia.1"
Gratis ID0.887 "
Gratis OD1.130 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.003 "
Spårviddstolerans+0.003 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-52
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.042 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP C-100ST ZD Crescent Retain Ring, Extern typ, 1 tum Dia., 50Pk
320SEK /packa