LOVEJOY 68514462052 Käftkopplingsnav, storlek CJ42, 2.00 tums hålstorlek, med kilspår, gjutjärn | AN9BDX 62052 / CJ 42A X 35MM

LOVEJOY 68514462052 Käftkopplingsnav, storlek CJ42, 2.00 XNUMX tums hålstorlek, med kilspår, gjutjärn

Artikel: AN9BDX Modell: 68514462052Korsref.: 62052 / CJ 42A X 35MM
1 772 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCJ-seriens nav
Vinkelförskjutning0.07 "
Borrstorlek35mm
HåltypUttråkad
FärgGrå
KopplingsstorlekCJ42/55
KopplingstypCJ
Dimension G25.91mm
Dimension HD74.93mm
Dimension U39.88mm
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)3.05mm
NavmaterialGjutjärn
NavstilA
kilspårmed Keyway
Keyway Djup10 3.3 mm x mm
Nyckelstorlek10 3.3 mm x mm
Nyckelbredd10 3.3 mm x mm
Längd genom borrning50.04mm
MaterialGjutjärn
Max. Vinkelförskjutning (Δ Ka), n=1500 [1/min]1 grader
Max. Axial förskjutning (Δ Ka)0.079 "
Max. Borra42mm
Max. Driftstemperatur-50 grader. till 248 grader. F
Max. Radiell förskjutning (Δ Kr)0.012 "
Max. Hastighet6000 rpm
Max. Vridmoment530 Nm
Min. Borra12mm
Nominellt vridmoment (med 92 Shore A spindel)265 Nm
Normalt temperaturområde (med 80 Shore A, 92 Shore A och 95/98 Shore A spindlar)-40 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.95mm
Total kopplingslängd72.9mm
Skruvgänga Dia.5/16 "-18
Skruvgänga per tum5/16 "-18
Ställ in skruvtyp kopplingsplatsstorlek (dimension SL)20.07mm
Ställ in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)5 / 16-18
Spindel inre diameter46mm
Spindelns ytterdiameter95 mm
Spindeltjocklek (dimension W)20mm
StilUttråkad
System för mätningmetrisk

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekNavstilUtanför Dia.Total kopplingslängdNavmaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514462062 Käftkopplingsnav, CJ 75/90 Kopplingsstorlek | AJ2XFT 68514462062CJ75/90NAIngen kilvägB160.02mm119.89mm-CJ4 623 kr
LOVEJOY 68514462416 Käftkopplingsnav, kopplingsstorlek CJ55/70, 48 till 70 mm hålstorlek | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NAIngen kilvägA119.89mm90.93mm-CJ2 564 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462050 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 30 mm, gjutjärn | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ1 772 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462056 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 48 mm, pulvermetall | AM2LDN 62056 / CJ42/55 48MM HUB 68514462056CJ42/5548mm14 3.8 mm x mmB95mm72.9mm-CJ1 792 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462051 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 32 mm, pulvermetall | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ1 772 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462059 Käftkopplingsnav, med kilspår, pulvermetall | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB 68514462059CJ48/60NAIngen kilvägB104.9mm80.26mm-CJ1 925 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462048 Käftkopplingsnav, med kilspår, pulvermetall | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB 68514462048CJ42/55NAIngen kilvägB95mm72.9mm-CJ1 324 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514462052 Käftkopplingsnav, storlek CJ42, 2.00 XNUMX tums hålstorlek, med kilspår, gjutjärn
1 772 kr /enhet