424, 441 -serien Kläm in actiontänger
Destaco 424- och 441-seriens squeeze action tångklämmor, även känd som tångklämmor eller portabla klämmor, är designade för att hålla ihop enstaka/flera arbetsstycken i bil-, flyg- och livsmedels- och förpackningsanläggningar. Squeeze action tångklämmor är väl lämpade för att ge snabb och flexibel fastspänning i miljöer med hög arbetsbelastning. Dessa medeltunga, klämverkande klämmor har en konstruktion av smidd legerat stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. Dessa klämmor är bearbetade med snäva toleranser för applikationer som kräver högprecisionsklämning för arbetsstyckestillverkning och reparationsuppgifter. Destaco 424- och 441-seriens klämtångsklämmor kommer med en tvåvägsutlösningsmekanism som möjliggör enkel enhandsmanövrering. Dessa klämenheter är dessutom integrerade med sexkantsspindlar för maximal klämning och kan motstå belastningar upp till 275 lb. Destaco 424 & 441 Series squeeze action tångklämmor kommer med en automatisk låsmekanism som aktiveras när båda klämhandtagen är hårt klämda mot mittläget.
du använder
Destaco 424- och 441-seriens klämtångsklämmor är designade för formsprutning, svetsning och montering av plast inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Vanliga frågor
Vad är en squeeze action tångklämma?
Destaco squeeze action tångklämmor är manuellt manövrerade squeeze stil klämmor som används för olika applikationer inklusive plastformsprutning, svetsning och montering. De är idealiska för fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Vad betyder klämkraft?
Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Vad är manuell fastspänning?
Till skillnad från pneumatiska klämmor med rak linje, har vanliga manuella klämmor från Destaco separata handtag för att koppla in kolven för att hålla arbetsstycket på plats.
Vad betyder hållförmåga när det gäller klämmor?
Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för deras ombyggnad?
Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas vid Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
Ja, Destaco levererar även induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.