Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME C-15ST ZD hållring, 5/32 tums yttre diameter, 100pk | AE3EPD 5CU25

ROTOR CLIP C-15ST ZD hållarring, 5/32 tum yttre diameter, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE3EPD Modell: C-15ST ZDKorsreferens: 5CU25

Få det Maj 8, Onsdag
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
201SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvmåners hållring
Clearance Dia. (Släppte)0.220 "
Clearance Dia. Gratis OD0.205 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.011 "
Passar Groove Dia.0.135 "
Passar spårbredd0.02 "
För Shaft Dia.5 / 32 "
Gratis ID0.131 "
Gratis OD0.205 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Spårviddstolerans+0.002 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC51-56
Draghållfasthet120,000 psi
Tjocklek0.015 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP C-15ST ZD hållarring, 5/32 tum yttre diameter, 100pk
201SEK /packa