Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME DE-5ST PA Hållningsring, E-stil, 6 mm yttre diameter, 100pk | AE3KWF 5DV19

ROTOR CLIP DE-5ST PA-hållningsring, E-stil, 6 mm yttre diameter, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE3KWF Modell: DE-5ST PAKorsreferens: 5DV19
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
63SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE Stilhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)11.30mm
Clearance Dia. Gratis OD10.85mm
FinishSvart fosfat
Passar Groove Dia.5mm
Passar spårbredd0.74mm
För Shaft Dia.6mm
Gratis OD10.85mm
Groove Dia. Tolerans-0.08mm
Spårviddstolerans+ 0.05mm
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC48-53
Draghållfasthet120,000 psi
Tjocklek0.7mm
Tjocktolerans+/- 0.02mm
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP DE-5ST PA-hållningsring, E-stil, 6 mm yttre diameter, 100pk
63SEK /packa