Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME DE-7SA Retain Ring, E Style, 8mm Extern Dia., 10Pk | AE3FRB 5DA42

ROTOR CLIP DE-7SA Retain Ring, E Style, 8 mm Extern Dia., 10Pk

Finns i lager
Artikel: AE3FRB Modell: DE-7SAKorsreferens: 5DA42
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
82SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE Stilhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)14.30mm
Clearance Dia. Gratis OD13.80mm
FinishEnkel
Passar Groove Dia.7mm
Passar spårbredd0.94mm
För Shaft Dia.8mm
Gratis OD13.80mm
Groove Dia. Tolerans-0.08mm
Spårviddstolerans+ 0.05mm
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetRC44-51
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.9mm
Tjocktolerans+/- 0.02mm
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP DE-7SA Retain Ring, E Style, 8 mm Extern Dia., 10Pk
82SEK /packa