Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMMA E-43ST ZD Låsring, Extern Dia. 7/16, 100pk | AE3CQD 5CE19

ROTOR CLIP E-43ST ZD Låsring, Extern Dia. 7/16, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE3CQD Modell: E-43ST ZDKorsreferens: 5CE19

Få det Maj 22, Onsdag
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
266SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE Stilhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)0.710 "
Clearance Dia. Gratis OD0.687 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.015 "
Passar Groove Dia.0.343 "
Passar spårbredd0.039 "
För Shaft Dia.7 / 16 "
Gratis ID0.337 "
Gratis OD0.687 "
Groove Dia. Tolerans+0.003 "
Spårviddstolerans+0.003 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-52
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.035 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP E-43ST ZD Låsring, Extern Dia. 7/16, 100pk
266SEK /packa