Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMMA E-9SS Låsring, Extern Dia. 3/32, 100pk | AE3GNC 5DE41

ROTOR CLIP E-9SS Låsring, Extern Dia. 3/32, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE3GNC Modell: E-9SSKorsreferens: 5DE41

Få det Maj 8, Onsdag
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
257SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE Stilhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)0.200 "
Clearance Dia. Gratis OD0.187 "
FinishEnkel
Passar spårdjup0.010 "
Passar Groove Dia.0.074 "
Passar spårbredd0.02 "
För Shaft Dia.3 / 32 "
Gratis ID0.073 "
Gratis OD0.187 "
Groove Dia. Tolerans+0.002 "
Spårviddstolerans+0.002 "
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetRC44-51
Draghållfasthet100,000 psi
Tjocklek0.015 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP E-9SS Låsring, Extern Dia. 3/32, 100pk
257SEK /packa