Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME HO-102ST PA Hållarring, 1.023 tum invändig diameter, 50Pk | AE3LQH 5DY37

ROTOR CLIP HO-102ST PA-hållningsring, 1.023 tum intern diameter, 50pk

Finns i lager
Artikel: AE3LQH Modell: HO-102ST PAKorsreferens: 5DY37
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
240SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Komprimerad)0.690 "
Clearance Dia. (Släppte)0.755 "
FinishSvart fosfat
Passar spårdjup0.034 "
Passar Groove Dia.1.091 "
Passar spårbredd0.046 "
För Bore Dia.1.023 "
Gratis OD1.136 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.003 "
Spårviddstolerans+0.004 "
Hål Dia.0.062 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-53
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.042 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP HO-102ST PA-hållningsring, 1.023 tum intern diameter, 50pk
240SEK /packa