Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME HO-118SS Hållningsring, 1-3/16 tums inre diameter. | AE3FXX 5DB87

ROTOR CLIP HO-118SS låsring, 1-3/16 tums inre diameter.

Finns i lager
Artikel: AE3FXX Modell: HO-118SSKorsreferens: 5DB87
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
48SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Komprimerad)0.800 "
Clearance Dia. (Släppte)0.870 "
FinishEnkel
Passar spårdjup0.037 "
Passar Groove Dia.1.262 "
Passar spårbredd0.056 "
För Bore Dia.1.187 "
Gratis OD1.319 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.004 "
Spårviddstolerans+0.004 "
Hål Dia.0.078 "
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetRC44-51
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.05 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP HO-118SS låsring, 1-3/16 tums inre diameter.
48SEK /enhet