Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME HO-143SS Hållningsring, 1-7/16 tums inre diameter. | AE3FYF 5DB95

ROTOR CLIP HO-143SS låsring, 1-7/16 tums inre diameter.

Finns i lager
Artikel: AE3FYF Modell: HO-143SSKorsreferens: 5DB95
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
50SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Komprimerad)1.060 "
Clearance Dia. (Släppte)1.150 "
FinishEnkel
Passar spårdjup0.045 "
Passar Groove Dia.1.528 "
Passar spårbredd0.056 "
För Bore Dia.1.437 "
Gratis OD1.596 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.004 "
Spårviddstolerans+0.004 "
Hål Dia.0.078 "
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetRC44-51
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.05 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP HO-143SS låsring, 1-7/16 tums inre diameter.
50SEK /enhet