Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME HO-143ST ZD Låsring, 1-7/16 tum invändig diameter, 25Pk | AE3CNY 5CB51

ROTOR CLIP HO-143ST ZD låsring, 1-7/16 tum invändig diameter, 25pk

Finns i lager
Artikel: AE3CNY Modell: HO-143ST ZDKorsreferens: 5CB51

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

292SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Komprimerad)1.060 "
Clearance Dia. (Släppte)1.150 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.045 "
Passar Groove Dia.1.528 "
Passar spårbredd0.056 "
För Bore Dia.1.437 "
Gratis OD1.596 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.004 "
Spårviddstolerans+0.004 "
Hål Dia.0.078 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-52
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.05 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP HO-143ST ZD låsring, 1-7/16 tum invändig diameter, 25pk
292SEK /packa