Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME HO-75ST ZD Låsring, 3/4 tum invändig diameter, 50Pk | AE3CNG 5CB23

ROTOR CLIP HO-75ST ZD låsring, 3/4 tum invändig diameter, 50pk

Finns i lager
Artikel: AE3CNG Modell: HO-75ST ZDKorsreferens: 5CB23
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
224SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Komprimerad)0.450 "
Clearance Dia. (Släppte)0.490 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.023 "
Passar Groove Dia.0.796 "
Passar spårbredd0.039 "
För Bore Dia.3 / 4 "
Gratis OD0.831 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Spårviddstolerans+0.003 "
Hål Dia.0.062 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC49-54
Draghållfasthet120,000 psi
Tjocklek0.035 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP HO-75ST ZD låsring, 3/4 tum invändig diameter, 50pk
224SEK /packa