Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME HO-87ST ZD Låsring, 7/8 tum invändig diameter, 50Pk | AE3CNK 5CB29

ROTOR CLIP HO-87ST ZD låsring, 7/8 tum invändig diameter, 50pk

Finns i lager
Artikel: AE3CNK Modell: HO-87ST ZDKorsreferens: 5CB29

Få det Maj 20, Måndag
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
252SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Komprimerad)0.545 "
Clearance Dia. (Släppte)0.600 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.028 "
Passar Groove Dia.0.931 "
Passar spårbredd0.046 "
För Bore Dia.7 / 8 "
Gratis OD0.971 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.003 "
Spårviddstolerans+0.003 "
Hål Dia.0.062 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-53
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.042 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP HO-87ST ZD låsring, 7/8 tum invändig diameter, 50pk
252SEK /packa