Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME PO-75ST PA Pudelhållningsring, extern, 3/4 tums storlek, 50Pk | AE3CRK 5CE75

ROTOR CLIP PO-75ST PA Poodle Retain Ring, Extern, 3/4 tums storlek, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AE3CRK Modell: PO-75ST PAKorsreferens: 5CE75

Få det Maj 8, Onsdag
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
415SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPudelstil kvarhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)1.170 "
FinishSvart fosfat
Passar spårdjup0.059 "
Passar Groove Dia.0.632 "
Passar spårbredd0.068 "
För Shaft Dia.3 / 4 "
Gratis ID0.594 "
Gratis OD1.095 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.008 "
Spårviddstolerans+0.006 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC51-55
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.062 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP PO-75ST PA Poodle Retain Ring, Extern, 3/4 tums storlek, 50Pk
415SEK /packa