Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME SE-118SS Retain Ring, E Style, 1-3/16 tums yttre diam. | AE3GPP 5DE75

ROTOR CLIP SE-118SS Retain Ring, E Style, 1-3/16 tums yttre diameter.

Finns i lager
Artikel: AE3GPP Modell: SE-118SSKorsreferens: 5DE75

Få det Maj 8, Onsdag
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
68SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE Stilhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)1.670 "
Clearance Dia. Gratis OD1.626 "
FinishEnkel
Passar spårdjup0.054 "
Passar Groove Dia.1.079 "
Passar spårbredd0.068 "
För Shaft Dia.1.187 "
Gratis ID1.066 "
Gratis OD1.626 "
Groove Dia. Tolerans+0.005 "
Spårviddstolerans+0.004 "
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetRC44-51
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.062 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SE-118SS Retain Ring, E Style, 1-3/16 tums yttre diameter.
68SEK /enhet