Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME SE-74SS Hållningsring, E-stil, 3/4 tums yttre diameter, 10Pk | AE3GPH 5DE69

ROTOR CLIP SE-74SS Retain Ring, E Style, 3/4 tums yttre diameter, 10Pk

Finns i lager
Artikel: AE3GPH Modell: SE-74SSKorsreferens: 5DE69

Få det Maj 8, Onsdag
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
302SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE Stilhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)1.020 "
Clearance Dia. Gratis OD1.000 "
FinishEnkel
Passar spårdjup0.062 "
Passar Groove Dia.0.625 "
Passar spårbredd0.056 "
För Shaft Dia.3 / 4 "
Gratis ID0.616 "
Gratis OD1.000 "
Groove Dia. Tolerans+0.003 "
Spårviddstolerans+0.003 "
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetRC44-51
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.05 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SE-74SS Retain Ring, E Style, 3/4 tums yttre diameter, 10Pk
302SEK /packa