Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME SE-98ST ZD Retain Ring, E Style, 1 tums yttre diameter, 50Pk | AE3CQJ 5CE29

ROTOR CLIP SE-98ST ZD Retain Ring, E Style, 1 tums yttre diameter, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AE3CQJ Modell: SE-98ST ZDKorsreferens: 5CE29

Få det Maj 8, Onsdag
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
528SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE Stilhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)1.530 "
Clearance Dia. Gratis OD1.500 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.015 "
Passar Groove Dia.0.835 "
Passar spårbredd0.056 "
För Shaft Dia.1"
Gratis ID0.822 "
Gratis OD1.500 "
Groove Dia. Tolerans+0.003 "
Spårviddstolerans+0.003 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-52
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.05 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SE-98ST ZD Retain Ring, E Style, 1 tums yttre diameter, 50Pk
528SEK /packa