Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMMA SH-125ST ZD Låsring, Extern Dia. 1-1/4, 25Pk | AE3CMB 5CA57

ROTOR CLIP SH-125ST ZD Låsring, Extern Dia. 1-1/4, 25pk

Finns i lager
Artikel: AE3CMB Modell: SH-125ST ZDKorsreferens: 5CA57
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
236SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Expanderat)1.690 "
Clearance Dia. (Släppte)1.620 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.037 "
Passar Groove Dia.1.176 "
Passar spårbredd0.056 "
För Shaft Dia.1.25 "
Gratis ID1.156 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.004 "
Spårviddstolerans+0.004 "
Hål Dia.0.078 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-52
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.05 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SH-125ST ZD Låsring, Extern Dia. 1-1/4, 25pk
236SEK /packa