Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMMA SH-156SS Låsring, utvändig dia. 1 9/16 In | AE3FVX 5DB21

ROTOR CLIP SH-156SS Låsring, Extern Dia. 1 9/16 in

Finns i lager
Artikel: AE3FVX Modell: SH-156SSKorsreferens: 5DB21
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
90SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Expanderat)2.100 "
Clearance Dia. (Släppte)2.010 "
FinishEnkel
Passar spårdjup0.047 "
Passar Groove Dia.1.468 "
Passar spårbredd0.068 "
För Shaft Dia.1-9 / 16 "
Gratis ID1.446 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.005 "
Spårviddstolerans+0.004 "
Hål Dia.0.125 "
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetRC44-51
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.062 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SH-156SS Låsring, Extern Dia. 1 9/16 in
90SEK /enhet