Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMMA SH-156ST ZD Låsring, Extern Dia. 1 9/16, 10Pk | AE3CMF 5CA67

ROTOR CLIP SH-156ST ZD Låsring, Extern Dia. 1 9/16, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE3CMF Modell: SH-156ST ZDKorsreferens: 5CA67
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
189SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Expanderat)2.100 "
Clearance Dia. (Släppte)2.010 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.047 "
Passar Groove Dia.1.468 "
Passar spårbredd0.068 "
För Shaft Dia.1-9 / 16 "
Gratis ID1.446 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.005 "
Spårviddstolerans+0.004 "
Hål Dia.0.125 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-52
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.062 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SH-156ST ZD Låsring, Extern Dia. 1 9/16, 10pk
189SEK /packa