Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMMA SH-212ST ZD Låsring, Extern Dia. 2-1/8, 10Pk | AE3CMM 5CA79

ROTOR CLIP SH-212ST ZD Låsring, Extern Dia. 2-1/8, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE3CMM Modell: SH-212ST ZDKorsreferens: 5CA79

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

293SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Expanderat)2.750 "
Clearance Dia. (Släppte)2.630 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.061 "
Passar Groove Dia.2.003 "
Passar spårbredd0.086 "
För Shaft Dia.2.125 "
Gratis ID1.964 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.006 "
Spårviddstolerans+0.005 "
Hål Dia.0.125 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-52
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.078 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SH-212ST ZD Låsring, Extern Dia. 2-1/8, 10pk
293SEK /packa