Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMMA SH-31SS Låsring, utvändig dia. 5/16, 10Pk | AE3FRN 5DA63

ROTOR CLIP SH-31SS Låsring, Extern Dia. 5/16, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE3FRN Modell: SH-31SSKorsreferens: 5DA63
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
153SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Expanderat)0.540 "
Clearance Dia. (Släppte)0.520 "
FinishEnkel
Passar spårdjup0.011 "
Passar Groove Dia.0.290 "
Passar spårbredd0.029 "
För Shaft Dia.5 / 16 "
Gratis ID0.281 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Spårviddstolerans+0.003 "
Hål Dia.0.041 "
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetRC44-51
Draghållfasthet120,000 psi
Tjocklek0.025 "
Tjocktolerans+/- 0.001 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SH-31SS Låsring, Extern Dia. 5/16, 10pk
153SEK /packa