Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMMA SH-50ST ZD Låsring, Extern Dia. 1/2, 100pk | AE3CLL 5CA29

ROTOR CLIP SH-50ST ZD Låsring, Extern Dia. 1/2, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE3CLL Modell: SH-50ST ZDKorsreferens: 5CA29

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

285SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Expanderat)0.770 "
Clearance Dia. (Släppte)0.740 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.016 "
Passar Groove Dia.0.468 "
Passar spårbredd0.039 "
För Shaft Dia.1 / 2 "
Gratis ID0.461 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Spårviddstolerans+0.003 "
Hål Dia.0.047 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-53
Draghållfasthet120,000 psi
Tjocklek0.035 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SH-50ST ZD Låsring, Extern Dia. 1/2, 100pk
285SEK /packa