Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMMA SH-75ST ZD Låsring, Extern Dia. 3/4, 100pk | AE3CLR 5CA39

ROTOR CLIP SH-75ST ZD Låsring, Extern Dia. 3/4, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE3CLR Modell: SH-75ST ZDKorsreferens: 5CA39
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
390SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Expanderat)1.090 "
Clearance Dia. (Släppte)1.050 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.023 "
Passar Groove Dia.0.704 "
Passar spårbredd0.046 "
För Shaft Dia.3 / 4 "
Gratis ID0.693 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.003 "
Spårviddstolerans+0.003 "
Hål Dia.0.052 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-53
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.042 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SH-75ST ZD Låsring, Extern Dia. 3/4, 100pk
390SEK /packa