Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMMA SH-98ST ZD Låsring, Extern Dia. 63/64, 50Pk | AE3CLW 5CA47

ROTOR CLIP SH-98ST ZD Låsring, Extern Dia. 63/64, 50pk

Finns i lager
Artikel: AE3CLW Modell: SH-98ST ZDKorsreferens: 5CA47

Få det Maj 20, Måndag
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
297SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Expanderat)1.390 "
Clearance Dia. (Släppte)1.340 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.029 "
Passar Groove Dia.0.926 "
Passar spårbredd0.046 "
För Shaft Dia.63 / 64 "
Gratis ID0.910 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.003 "
Spårviddstolerans+0.003 "
Hål Dia.0.078 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-53
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.042 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SH-98ST ZD Låsring, Extern Dia. 63/64, 50pk
297SEK /packa