Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME SHR-150ST PA Tung låsring, 1-1/2 tums yttre diameter, 5Pk | AE3CQW 5CE51

ROTOR CLIP SHR-150ST PA tung hållring, 1-1/2 tum yttre diameter, 5pk

Finns i lager
Artikel: AE3CQW Modell: SHR-150ST PAKorsreferens: 5CE51

Få det Maj 8, Onsdag
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
213SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig hållarring
Clearance Dia. (Expanderat)2.080 "
Clearance Dia. (Släppte)1.980 "
FinishSvart fosfat
Passar spårdjup0.047 "
Passar Groove Dia.1.406 "
Passar spårbredd0.12 "
För Shaft Dia.1.5 "
Gratis ID1.380 "
Groove Dia. Tolerans+ 0.002 / -0.004 "
Spårviddstolerans+0.005 "
Hål Dia.0.109 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-52
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.109 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SHR-150ST PA tung hållring, 1-1/2 tum yttre diameter, 5pk
213SEK /packa