Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME SHR-62ST PA Tung låsring, 5/8 tums yttre diameter, 10Pk | AE3CQN 5CE37

ROTOR CLIP SHR-62ST PA tung hållring, 5/8 tum yttre diameter, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE3CQN Modell: SHR-62ST PAKorsreferens: 5CE37

Få det Maj 8, Onsdag
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
41SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig hållarring
Clearance Dia. (Expanderat)0.900 "
Clearance Dia. (Släppte)0.860 "
FinishSvart fosfat
Passar spårdjup0.019 "
Passar Groove Dia.0.588 "
Passar spårbredd0.056 "
För Shaft Dia.5 / 8 "
Gratis ID0.575 "
Groove Dia. Tolerans+ 0.001 / -0.003 "
Spårviddstolerans+0.004 "
Hål Dia.0.050 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC49-54
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.05 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SHR-62ST PA tung hållring, 5/8 tum yttre diameter, 10pk
41SEK /packa