Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME SHR-75ST PA Tung låsring, 3/4 tums yttre diameter, 10Pk | AE3CQP 5CE39

ROTOR CLIP SHR-75ST PA tung hållring, 3/4 tum yttre diameter, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE3CQP Modell: SHR-75ST PAKorsreferens: 5CE39

Få det Maj 8, Onsdag
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
74SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig hållarring
Clearance Dia. (Expanderat)1.120 "
Clearance Dia. (Släppte)1.080 "
FinishSvart fosfat
Passar spårdjup0.023 "
Passar Groove Dia.0.704 "
Passar spårbredd0.086 "
För Shaft Dia.3 / 4 "
Gratis ID0.689 "
Groove Dia. Tolerans+ 0.001 / -0.003 "
Spårviddstolerans+0.005 "
Hål Dia.0.078 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-52
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.078 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SHR-75ST PA tung hållring, 3/4 tum yttre diameter, 10pk
74SEK /packa