Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE S71-3C12-12F Kopplingskropp 3 / 4-14 3/4 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6VMQ 20LH12

SNAP-TITE S71-3C12-12F Kopplingskropp 3/4-14 3/4 tums kropp 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6VMQ Modell: S71-3C12-12FKorsreferens: 20LH12
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
9 675 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial316 Stainless Steel
Body Material316 Stainless Steel
Kroppsstorlek3 / 4 "
AnslutningstypFNPS
FinishEnkel
Flödeshastighet40 gpm
Längd3 3 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck5000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
Ärmmaterial316 Stainless Steel
Tråd storlek3/4 "-14
VentildesignSpola ansiktet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris
SNAP-TITE S71-3C12-12FV Kopplingskropp 3 / 4-14 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6VMR 20LH13 S71-3C12-12FVFNPT40 gpm-5000 psi-20 grader till 375 grader F.VitonSpola ansiktet6 744 kr
SNAP-TITE SPHC12-12F Kopplingskropp 3 / 4-14 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WEC 20LG21 SPHC12-12FFNPT25 gpm-7000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet2 943 kr
SNAP-TITE SPHC12-12FV Kopplingskropp 3 / 4-14 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WED 20LG22 SPHC12-12FVMNPT14 gpm-7000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet3 175 kr
SNAP-TITE SVHC12-12F Kopplingskropp 3 / 4-14 3/4 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6WFU 20LG60 SVHC12-12FFNPS25 gpm2 27 / 64 "2000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet5 106 kr
SNAP-TITE SVHC12-12FV Kopplingskropp 3 / 4-14 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WFV 20LG61 SVHC12-12FVFNPT25 gpm-2000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet5 132 kr
SNAP-TITE SVHC12-12M Kopplingskropp 3 / 4-14 3/4 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6WFW 20LG62 SVHC12-12MNPT25 gpm2 57 / 64 "2000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet6 366 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE S71-3C12-12F Kopplingskropp 3/4-14 3/4 tums kropp 316 rostfritt stål
9 675 kr /enhet