Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RUBBERFAB 40MOU-600 Packning Storlek 6 tums Tri-clamp Buna | AE6DAN 5PXZ8

RUBBERFAB 40MOU-600 Packning Storlek 6 Inch Tri-clamp Buna

Finns i lager
Artikel: AE6DAN Modell: 40MOU-600Korsreferens: 5PXZ8

Få det Maj 20, Måndag
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
329SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPackning
förbindelseTRI-klämma
Inuti Dia.5.822 "
Materialbra
MetalldetekterbarNej
Utanför Dia.6.57 "
Temp. Räckvidd-20 till 250 grader F
Rörstorlek6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod3926904590
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.MaterialMetalldetekterbarUtanför Dia.Temp. RäckviddRörstorlekPris
RUBBERFAB 40MPE-100 Packning Storlek 1 tum Tri-clamp Epdm | AE6CZX 5PXY3 40MPE-1000.875 "EPDMNej1.984 "-20 till 300 grader F1"22SEK
RUBBERFAB 40MPE-150 Packningsstorlek 1 1/2 tum Tri-clamp Epdm | AE6CZY 5PXY4 40MPE-1501.377 "EPDMNej1.984 "-20 till 300 grader F1.5 "24SEK
RUBBERFAB 40MPE-200 Packning Storlek 2 Tums Tri-clamp Epdm | AE6CZZ 5PXY5 40MPE-2001.874 "EPDMNej2.52 "-20 till 300 grader F2"25SEK
RUBBERFAB 40MPE-250 Packningsstorlek 2 1/2 tum Tri-clamp Epdm | AE6DAA 5PXY6 40MPE-2502.374 "EPDMNej3.05 "-20 till 300 grader F2.5 "30SEK
RUBBERFAB 40MPE-300 Packningsstorlek 3 tum Tri-clamp Epdm | AE6DAB 5PXY7 40MPE-3002.878 "EPDMNej3.583 "-20 till 300 grader F3"34SEK
RUBBERFAB 40MPE-400 Packning Storlek 4 tum Tri-clamp Epdm | AE6DAC 5PXY8 40MPE-4003.843 "EPDMNej4.685 "-20 till 300 grader F4"40SEK
RUBBERFAB 40MOE-600 Packning Storlek 6 tum Tri-clamp Epdm | AE6DAD 5PXY9 40MOE-600-EPDMNej--20 till 300 grader F6"362SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUBBERFAB 40MOU-600 Packning Storlek 6 Inch Tri-clamp Buna
329SEK /enhet