Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RUBBERFAB A80MPU-100 Packningsstorlek 1 tum Tri-clamp Buna | AE6DGP 5PYJ9

RUBBERFAB A80MPU-100 Packning Storlek 1 Inch Tri-clamp Buna

Finns i lager
Artikel: AE6DGP Modell: A80MPU-100Korsreferens: 5PYJ9
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
529SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPackning
förbindelseTRI-klämma
Materialbra
MetalldetekterbarNej
Temp. Räckvidd-20 till 250 grader F
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3926904590
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseInuti Dia.MaterialUtanför Dia.Temp. RäckviddPris
RUBBERFAB 40RXPX-100 Packning Storlek 1 tum Tri-clamp Silikon | AE6DEZ 5PYC0 40RXPX-100TRI-klämma0.875 "Platinsilikon1.984 "-40 till 450 grader F34SEK
RUBBERFAB 40BSF-100 Packningsstorlek 1 tum Bevel Seat Buna | AE6DFR 5PYD6 40BSF-100Avfasningssäte0.9 "bra1.325 "-20 till 250 grader F17SEK
RUBBERFAB 40BSB-100 Packningsstorlek 1 tum Bevel Seat Buna | AE6DGW 5PYK5 40BSB-100Avfasningssäte0.9 "bra1.325 "-20 till 250 grader F31SEK
RUBBERFAB 40IT-100 Packning Storlek 1 tum I-line Ptfe | AE6DHC 5PYL1 40IT-100I-Line0.91 "PTFE1.27 "-20 grader till 250 grader F.21SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUBBERFAB A80MPU-100 Packning Storlek 1 Inch Tri-clamp Buna
529SEK /enhet