Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RUBBERFAB A80MPU-150 Packningsstorlek 1 1/2 tum Tri-clamp Buna | AE6DGQ 5PYK0

RUBBERFAB A80MPU-150 Packning Storlek 1 1/2 Inch Tri-clamp Buna

Finns i lager
Artikel: AE6DGQ Modell: A80MPU-150Korsreferens: 5PYK0
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
503SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPackning
förbindelseTRI-klämma
Materialbra
MetalldetekterbarNej
Temp. Räckvidd-20 till 250 grader F
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod3926904590
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseInuti Dia.MaterialUtanför Dia.Temp. RäckviddPris
RUBBERFAB 40RXPX-150 Packningsstorlek 1 1/2 tum Tri-clamp Silikon | AE6DFA 5PYC1 40RXPX-150TRI-klämma1.377 "Platinsilikon1.984 "-40 till 450 grader F29SEK
RUBBERFAB 40BSF-150 Packningsstorlek 1 1/2 tum Bevel Seat Buna | AE6DFT 5PYD7 40BSF-150Avfasningssäte1.375 "bra1.875 "-20 till 250 grader F14SEK
RUBBERFAB 40BSB-150 Packningsstorlek 1 1/2 tum Bevel Seat Buna | AE6DGX 5PYK6 40BSB-150Avfasningssäte1.375 "bra1.875 "-20 till 250 grader F14SEK
RUBBERFAB 40IT-150 Packningsstorlek 1 1/2 tum I-line Ptfe | AE6DHD 5PYL2 40IT-150I-Line1.41 "PTFE1.76 "-20 grader till 250 grader F.24SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUBBERFAB A80MPU-150 Packning Storlek 1 1/2 Inch Tri-clamp Buna
503SEK /enhet