Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RUBBERFAB 40BSB-150 Packningsstorlek 1 1/2 tum Bevel Seat Buna | AE6DGX 5PYK6

RUBBERFAB 40BSB-150 Packningsstorlek 1 1/2 tum Fasad säte Buna

Finns i lager
Artikel: AE6DGX Modell: 40BSB-150Korsreferens: 5PYK6

Få det Maj 8, Onsdag
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
14SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPackning
förbindelseAvfasningssäte
Inuti Dia.1.375 "
Materialbra
MetalldetekterbarNej
Utanför Dia.1.875 "
Temp. Räckvidd-20 till 250 grader F
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod4016935050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseInuti Dia.MaterialUtanför Dia.Temp. RäckviddPris
RUBBERFAB 40RXPX-150 Packningsstorlek 1 1/2 tum Tri-clamp Silikon | AE6DFA 5PYC1 40RXPX-150TRI-klämma1.377 "Platinsilikon1.984 "-40 till 450 grader F29SEK
RUBBERFAB 40BSF-150 Packningsstorlek 1 1/2 tum Bevel Seat Buna | AE6DFT 5PYD7 40BSF-150Avfasningssäte1.375 "bra1.875 "-20 till 250 grader F14SEK
RUBBERFAB A80MPU-150 Packningsstorlek 1 1/2 tum Tri-clamp Buna | AE6DGQ 5PYK0 A80MPU-150TRI-klämma-bra--20 till 250 grader F503SEK
RUBBERFAB 40IT-150 Packningsstorlek 1 1/2 tum I-line Ptfe | AE6DHD 5PYL2 40IT-150I-Line1.41 "PTFE1.76 "-20 grader till 250 grader F.24SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUBBERFAB 40BSB-150 Packningsstorlek 1 1/2 tum Fasad säte Buna
14SEK /enhet