Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RUBBERFAB A80MPU-300 Packning Storlek 3 Tums Tri-clamp Buna | AE6DGU 5PYK3

RUBBERFAB A80MPU-300 Packning Storlek 3 Inch Tri-clamp Buna

Finns i lager
Artikel: AE6DGU Modell: A80MPU-300Korsreferens: 5PYK3
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
676SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPackning
förbindelseTRI-klämma
Materialbra
MetalldetekterbarNej
Temp. Räckvidd-20 till 250 grader F
Rörstorlek3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod3926904590
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseInuti Dia.MaterialUtanför Dia.Temp. RäckviddPris
RUBBERFAB 40RXPX-300 Packningsstorlek 3 tum Tri-clamp silikon | AE6DFD 5PYC4 40RXPX-300TRI-klämma2.878 "Platinsilikon3.583 "-40 till 450 grader F46SEK
RUBBERFAB 40BSF-300 Packningsstorlek 3 tums avfasningsbuna | AE6DFW 5PYE0 40BSF-300Avfasningssäte-bra--20 till 250 grader F20SEK
RUBBERFAB 40BSB-300 Packningsstorlek 3 tums avfasningsbuna | AE6DHA 5PYK9 40BSB-300Avfasningssäte2.875 "bra3.475 "-20 till 250 grader F30SEK
RUBBERFAB 40IT-300 Packningsstorlek 3 tum I-line Ptfe | AE6DHG 5PYL5 40IT-300I-Line-PTFE--20 grader till 250 grader F.39SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUBBERFAB A80MPU-300 Packning Storlek 3 Inch Tri-clamp Buna
676SEK /enhet