RUBBERMAID FG424500BLA Lagerbehållare L 58 W 39 Kapacitet 150 Gallon Svart | AB2JQW 1MDB6

RUBBERMAID FG424500BLA Lagertank L 58 W 39 Kapacitet 150 Gallon Svart

Finns i lager
Artikel: AB2JQW Modell: FG424500BLAKorsreferens: 1MDB6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 857 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLagerbehållare
Kapacitet150 gal.
FärgSvart
MaterialHögdensitets strukturellt harts
Utanför höjd25 "
Utanför längd58 "
Utanför bredd39 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.3
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)147.32
Fartygets bredd (cm)97.79
HS-kod3925100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Rubbermaid FG424500BLA lagertank används i livsmedelsservice, avfallshantering, sanitärt underhåll, materialtransport och säkerhetsprodukter för att lagra vatten eller annan vätska för industriella och kommersiella ändamål.

Funktioner:

  • Den har en strukturell polyetenhartskonstruktion med hög densitet för strukturell styvhet och läckagesäkra operationer.
  • Denna Rubbermaid 150-liters lagertank har en slät svart finish för att motstå korrosion och slitage.
  • Den erbjuder en maximal driftstemperatur på 120 grader F.
  • Denna lagertank kommer med en avtappningsplugg för enkel rengöring och dränering.
  • Det är BPA-fritt vilket gör det lämpligt för daglig användning och konsumtionsändamål.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör jag Rubbermaid lagertank?

A.

  • Använd milt rengöringsmedel och varmt vatten.
  • Använd en blandning av vit vinäger och vatten för att ta bort hårda fläckar/mineraluppbyggnad.

F. Vad är den förväntade livslängden för Rubbermaid FG424500BLA lagertank?

S. Livslängden för en Rubbermaid lagertank beror på varaktigheten av dess exponering för UV-strålar och temperaturförändringar.

F. Vad är vätsketemperaturen för denna Rubbermaid 150-liters lagertank?

A. 32 till 120 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetUtanför höjdUtanför längdUtanför breddPris
RUBBERMAID FG424700BLA Lagerbehållare L 63 1/4 W 69 Kapacitet 300 Gallon Svart | AB2JQV 1MDB5 FG424700BLA300 gal.25 "63.2569 "8 833 kr
RUBBERMAID FG424288BLA Lagerbehållare L 52 W 31 Kapacitet 100 Gallon Svart | AB2JQX 1MDB7 FG424288BLA100 gal.25 "53 "31 "3 321 kr
RUBBERMAID FG424300BLA Lagerbehållare L 52 W 31 Kapacitet 50 Gallon Svart | AB2JRA 1MDC1 FG424300BLA50 gal.12 "52 "31 "3 053 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUBBERMAID FG424500BLA Lagertank L 58 W 39 Kapacitet 150 Gallon Svart
4 857 kr /enhet