Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RUBBERMAID FGD21306BL00 Blandningsmopp Våt Stor Blå 4 lager | AF4KLD 8ZCR9

RUBBERMAID FGD21306BL00 Blend Mop Wet Large Blue 4 Ply

Finns i lager
Artikel: AF4KLD Modell: FGD21306BL00Korsreferens: 8ZCR9

Få det Maj 14, Tisdag
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
287SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlanda mopp
GrundmaterialRayon
FärgBlå
FärgkodningssystemJa
AnslutningstypSidoport
Torrvikt16 till 22 oz.
Slut typloop
Huvudbandstorlek1"
TvättbarJa
Längd35 "till 41"
MaterialBomull / syntetisk blandning
MoppstilSträng
Lager4
Bredd5 1/2 till 6 1/2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5486
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod9603908050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialFärgAnslutningstypTorrviktHuvudbandstorlekLängdPris
RUBBERMAID FGD21206GR00 Mopphuvud Medium Grön | AF3NUZ 8A637 FGD21206GR00BomullGrönSidoport8 till 16 oz.1"31 "till 37"234SEK
RUBBERMAID FGD21206RD00 Mopphuvud Medium Röd | AF3NVA 8A639 FGD21206RD00BomullRedSidoport8 till 16 oz.1"31 "till 37"234SEK
RUBBERMAID FGD21306WH00 Blandningsmopp Våt Stor Vit | AF3NVB 8A640 FGD21306WH00BomullWhiteSidoport16 till 22 oz.1"35 "till 41"287SEK
RUBBERMAID FGE23800BL00 Blandningsmopp Våt Medium Blå | AF4EJW 8TPK3 FGE23800BL00BomullBlåKläm Syle22 till 28 oz.Universell39 "till 45"256SEK
RUBBERMAID FGD21306RD00 Blandningsmopp Våt Stor Röd | AF4EWQ 8UK78 FGD21306RD00BomullRedSidoport16 till 22 oz.1"35 "till 41"287SEK
RUBBERMAID FGD21206BL00 Blandningsmopp Våt Medium Blå 4 -lags | AF4LGU 9ACA9 FGD21206BL00RayonBlåSidoport8 till 16 oz.1"31 "till 37"234SEK
RUBBERMAID FGD21306GR00 Blend Mop Large Green | AF4TQT 9JW92 FGD21306GR00BomullGrönSidoport16 till 22 oz.1"35 "till 41"287SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUBBERMAID FGD21306BL00 Blend Mop Wet Large Blue 4 Ply
287SEK /enhet