Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RUD-KEDJA 7999105 Hissring 360 Pivot 220 Lb. Lastkapacitet | AA7JVQ 16A756

RUD CHAIN 7999105 Lyftring 360 Pivot 220 Lb. lastkapacitet

Finns i lager
Artikel: AA7JVQ Modell: 7999105Korsreferens: 16A756
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
1 334 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
Dimension B23 / 64 "
Dimension C17 / 64 "
Dimension E29 / 32 "
Installationsmoment4 fot.lb.
MonteringsstilSkruva på
pivot360 grader
Vridbar vinkel0 grader
Tråd storlek1 / 4-20
Arbetsbelastningsgräns220 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8431310060
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellDimension BDimension CDimension ETråd storlekArbetsbelastningsgränsPris
RUD-KEDJA 7999106 Hissring 360 Pivot 660 Lb. Lastkapacitet | AA7JVR 16A757 79991067 / 16 "11 / 32 "1"5 / 16-18660 kg1 250 kr
RUDKEDJA 7900906 Hissring 360 Pivot 220 Lb. Lastkapacitet | AA7JVT 16A758 790090611 / 32 "9 / 32 "29 / 32 "M6 x 1220 lb.1 152 kr
RUD-KEDJA 8500911 Hissring 360 Pivot 660 Lb. Lastkapacitet | AA7JVU 16A759 85009117 / 16 "11 / 32 "1"M8 x 1.25660 kg1 007 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUD CHAIN 7999105 Lyftring 360 Pivot 220 Lb. lastkapacitet
1 334 kr /enhet