Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RUKO 101363 Kärnborr, 11 hålstorlekar, 30 mm till 40 mm, ljus finish, höghastighetsstål | CT9FRT 783YM4

RUKO 101363 Kärnborr, 11 hålstorlekar, 30 mm till 40 mm, ljus finish, höghastighetsstål

Finns i lager
Artikel: CT9FRT Modell: 101363Korsreferens: 783YM4
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
2 084 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSteg borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4252
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
RUKO 101004T Stegborr, 2 hålstorlekar, 15/16 tum till 1 9/16 tum, TiN Finish, High Speed ​​Steel | CT9FRQ 783YH2 101004TDrill2 359 kr
RUKO 101362 Kärnborr, 11 hålstorlekar, 20 mm till 30 mm, ljus finish, höghastighetsstål | CT9FRR 783YM3 101362Steg borr1 564 kr
RUKO 101361 Kärnborr, 9 hålstorlekar, 12 mm till 20 mm, ljus finish, höghastighetsstål | CT9FRU 783YM1 101361Steg borr1 128 kr
RUKO 101361T Kärnborr, 9 hålstorlekar, 12 mm till 20 mm, plåtfinish, rak med tre plana skaft | CT9FRV 783YM2 101361TSteg borr1 367 kr
RUKO 101702T Stegborr, plåt, storlek 2, 1/8 -1/2 tum, 13 hålstorlekar, 1/8 tum till 1/2 tum | CT9FRW 130L04 101702TSteg borr1 034 kr
RUKO 101003 Rör- och plåtborr, 2 hålstorlekar, 5/8 tum till 1 3/16 tum, Bright obestruken finish | CT9FRX 783YG7 101003Steg borr590SEK
RUKO 101008F Rör- och plåtborr, 2 hålstorlekar, 13/64 tum till 1 7/32 tum, TiAlN-finish | CT9FRY 783YN2 101008FSteg borr4 109 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUKO 101363 Kärnborr, 11 hålstorlekar, 30 mm till 40 mm, ljus finish, höghastighetsstål
2 084 kr /enhet