Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING CL-15-F Axelhylsa Ett stycke klämma Id 0.938 In | AB8YVK 2AKH5

RULAND MANUFACTURING CL-15-F Skaftkrage i ett stycke klämma Id 0.938 tum

Finns i lager
Artikel: AB8YVK Modell: CL-15-FKorsreferens: 2AKH5
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
189SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.15 / 16 "
Skruvstorlek1 / 4-28
Röjning Dia.2.032 "
Krage stilClamp
Mått typStandard
FinishSvartoxid
Inuti Dia.15 / 16 "
Material1215 Stjäl blyfritt
Antal bitar1
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 350 grader F.
Utanför Dia.1.75 "
SkruvmaterialLegerat stål
Skruvstorlek1/4 "-28
TypEtt stycke klämma
Bredd1 / 2 "
Tåla temp.350 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Bore Dia.SkruvstorlekSkruvmaterialSkruvstorlekBreddTåla temp.Röjning Dia.Pris
RULAND TILLVERKNING CL-40-F Axelkrage Helstycke klämma Id 2.500 In | AB8YJG 2AHV1 CL-40-F3.75 "2.5 "3 / 8-24Legerat stål3/8 "-247 / 8 "350 grader F4.034 "1 209 kr
RULAND TILLVERKNING CL-10-A Axelkrage Helstycke klämma Id 0.625 In | AB8YUT 2AKF7 CL-10-A1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Legerat stål# 10-327 / 16 "225 grader F1.5 "162SEK
RULAND TILLVERKNING CL-10-F Axelkrage Helstycke klämma Id 0.625 In | AB8YUU 2AKF8 CL-10-F1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Legerat stål# 10-327 / 16 "350 grader F1.5 "138SEK
RULAND TILLVERKNING CL-10-SS Axelhylsa Helstycke klämma Id 0.625 In | AB8YUV 2AKF9 CL-10-SS1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Rostfritt stål# 10-327 / 16 "350 grader F1.5 "337SEK
RULAND TILLVERKNING CL-11-A Axelkrage Helstycke klämma Id 0.688 In | AB8YUW 2AKG1 CL-11-A1.375 "11 / 16 "# 10-32Legerat stål# 10-327 / 16 "225 grader F1.564 "185SEK
RULAND TILLVERKNING CL-11-F Axelkrage Helstycke klämma Id 0.688 In | AB8YUX 2AKG2 CL-11-F1.375 "11 / 16 "# 10-32Legerat stål# 10-327 / 16 "350 grader F1.564 "150SEK
RULAND MANUFACTURING CL-11-SS Skaftkrage i ett stycke Id 0.688 In | AB8YUY 2AKG3 CL-11-SS1.375 "11 / 16 "# 10-32Rostfritt stål# 10-327 / 16 "350 grader F1.564 "400SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING CL-15-F Skaftkrage i ett stycke klämma Id 0.938 tum
189SEK /enhet