Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING CL-24-ST Axelkragklämma 1 st 1-1 / 2 tum 316 rostfritt stål | AF9XBC 30VK48

RULAND MANUFACTURING CL-24-ST Axelkrageklämma 1 st 1-1/2 tum 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF9XBC Modell: CL-24-STKorsreferens: 30VK48

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 976 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.1.5 "
Röjning Dia.2.578 "
Krage stilClamp
Mått typStandard
Material316 Stainless Steel
Antal bitar1
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 350 grader F.
Utanför Dia.2.375 "
SkruvmaterialRostfritt stål
Skruvstorlek1/4 "-28
Bredd9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Bore Dia.SkruvstorlekSkruvmaterialSkruvstorlekBreddTåla temp.Röjning Dia.Pris
RULAND TILLVERKNING CL-40-F Axelkrage Helstycke klämma Id 2.500 In | AB8YJG 2AHV1 CL-40-F3.75 "2.5 "3 / 8-24Legerat stål3/8 "-247 / 8 "350 grader F4.034 "1 209 kr
RULAND TILLVERKNING CL-10-A Axelkrage Helstycke klämma Id 0.625 In | AB8YUT 2AKF7 CL-10-A1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Legerat stål# 10-327 / 16 "225 grader F1.5 "162SEK
RULAND TILLVERKNING CL-10-F Axelkrage Helstycke klämma Id 0.625 In | AB8YUU 2AKF8 CL-10-F1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Legerat stål# 10-327 / 16 "350 grader F1.5 "138SEK
RULAND TILLVERKNING CL-10-SS Axelhylsa Helstycke klämma Id 0.625 In | AB8YUV 2AKF9 CL-10-SS1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Rostfritt stål# 10-327 / 16 "350 grader F1.5 "337SEK
RULAND TILLVERKNING CL-11-A Axelkrage Helstycke klämma Id 0.688 In | AB8YUW 2AKG1 CL-11-A1.375 "11 / 16 "# 10-32Legerat stål# 10-327 / 16 "225 grader F1.564 "185SEK
RULAND TILLVERKNING CL-11-F Axelkrage Helstycke klämma Id 0.688 In | AB8YUX 2AKG2 CL-11-F1.375 "11 / 16 "# 10-32Legerat stål# 10-327 / 16 "350 grader F1.564 "150SEK
RULAND MANUFACTURING CL-11-SS Skaftkrage i ett stycke Id 0.688 In | AB8YUY 2AKG3 CL-11-SS1.375 "11 / 16 "# 10-32Rostfritt stål# 10-327 / 16 "350 grader F1.564 "400SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING CL-24-ST Axelkrageklämma 1 st 1-1/2 tum 316 rostfritt stål
1 976 kr /enhet