Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING FSR10-4-4-A Koppling 6 Beam Set Skruv 1/4 tum x 1/4 tum | AF9UXL 30UW87

RULAND MANUFACTURING FSR10-4-4-A-koppling 6-balkssatsskruv 1/4 tum x 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF9UXL Modell: FSR10-4-4-AKorsreferens: 30UW87
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
896SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Bore Dia.1/4 x 1/4 "
Röjning Dia.22.33mm
FinishBright
Längd genom borrning12 mm
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/- 0.005
Max. Borra0.25 "
Max. Parallell feljustering (in.)0.008
Max. Varvtal6000
Max. Temp. Räckvidd (F)225 grader
Min. Borra0.25 "
Utanför Dia.15.9mm
Total längd25.4mm
SkruvstorlekM4 mm
SkruvtypStäll in skruven
Setscrew-plats2 (120 grader)
StorlekFSR10
StilSkruv med 6 strålar
Vridmoment13 tum. Lbs.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)0.36

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp. Räckvidd (F)Bore Dia.Röjning Dia.Min. BorraUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekStorlekPris
RULAND TILLVERKNING FSR10-3-3-A Koppling 6 Beam Set Skruv 3/16 tum x 3/16 tum | AF9UXG 30UW83 FSR10-3-3-A225 grader3/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10896SEK
RULAND TILLVERKNING FSR10-3-3-SS-koppling 6 strålsatsskruv 3/16 tum x 3/16 tum | AF9UXH 30UW84 FSR10-3-3-SS350 grader3/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR102 227 kr
RULAND TILLVERKNING FSR10-4-3-A Koppling 6 Beam Set Skruv 1/4 tum x 3 / 16in | AF9UXJ 30UW85 FSR10-4-3-A225 grader1/4 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10896SEK
RULAND TILLVERKNING FSR10-4-3-SS Koppling 6 Beam Set Skruv 1/4 tum x 3/16 tum | AF9UXK 30UW86 FSR10-4-3-SS350 grader1/4 x 3/16 "22.33mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR102 227 kr
RULAND TILLVERKNING FSR10-4-4-SS Koppling 6 Beam Set Skruv 1/4 tum x 1/4 tum | AF9UXM 30UW88 FSR10-4-4-SS350 grader1/4 x 1/4 "22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR102 227 kr
RULAND TILLVERKNING FSR12-3-3-A koppling 6 strålsatsskruv 3/16 tum x 3/16 tum | AF9UXN 30UW89 FSR12-3-3-A225 grader3/16 x 3/16 "22.33mm0.188 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12847SEK
RULAND TILLVERKNING FSR12-3-3-SS-koppling 6 strålsatsskruv 3/16 tum x 3/16 tum | AF9UXP 30UW90 FSR12-3-3-SS350 grader3/16 x 3/16 "22.33mm0.188 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR122 193 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING FSR10-4-4-A-koppling 6-balkssatsskruv 1/4 tum x 1/4 tum
896SEK /enhet