Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MBC25-9-6-A Kopplingsbälgklämma 9mm x 6mm | AF9WHP 30VF60

RULAND MANUFACTURING MBC25-9-6-A Kopplingsbälgklämma 9mm x 6mm

Finns i lager
Artikel: AF9WHP Modell: MBC25-9-6-AKorsreferens: 30VF60
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
2 019 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Bore Dia.9 6 mm x mm
Röjning Dia.25.4mm
FinishSvart anodiserat
Längd genom borrning16.6mm
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering1.5 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/- 0.012
Max. Borra9.00 mm
Max. Borra9.00
Max. Parallell feljustering (in.)0.004
Max. Varvtal10,000
Max. Temp. Räckvidd (F)200 grader
Min. Borra6 mm
Utanför Dia.25.4mm
Total längd33.3mm
SkruvstorlekM3 mm
SkruvtypCap Skruv
StorlekMBC25
StilBälgklämma
Vridmoment60 tum. Lbs.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)244

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMax. BorraBore Dia.Röjning Dia.Max. Parallell feljustering (in.)Max. Temp. Räckvidd (F)Min. BorraUtanför Dia.Total längdPris
RULAND TILLVERKNING MBC15-5-4-A Kopplingsbälg Klämhål 5 x 4 Mm | AA9MQX 1DYF5 MBC15-5-4-A-5 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm2 063 kr
RULAND TILLVERKNING MBC15-5-5-A Kopplingsbälg Klämhål 5 x 5 Mm | AA9MQY 1DYF6 MBC15-5-5-A-5 x 5 mm15.00mm0.004200-15mm27mm2 245 kr
RULAND TILLVERKNING MBC15-6-4-A Kopplingsbälg Klämhål 6 x 4 Mm | AA9VRR 1GAA5 MBC15-6-4-A-6 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm2 063 kr
RULAND TILLVERKNING MBC41-16-12-A Kopplingsbälg Klämhål 16 x 12 Mm | AB8XJF 2ACK3 MBC41-16-12-A-16 x 12 mm41.00mm0.010200-41mm51mm2 568 kr
RULAND TILLVERKNING MBC41-16-15-A Kopplingsbälg Klämhål 16 x 15 Mm | AB8XJG 2ACK9 MBC41-16-15-A-16 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm2 568 kr
RULAND TILLVERKNING MBC41-16-16-A Kopplingsbälg Klämhål 16 x 16 Mm | AB8XJK 2ACL3 MBC41-16-16-A-16 x 16 mm41.00mm0.010200-41mm51mm2 568 kr
RULAND TILLVERKNING MBC41-20-15-A Kopplingsbälg Klämhål 20 x 15 Mm | AB8XJN 2ACL6 MBC41-20-15-A-20 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm2 568 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MBC25-9-6-A Kopplingsbälgklämma 9mm x 6mm
2 019 kr /enhet