Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND MANUFACTURING MCL-7-SS Skaftkrage i ett stycke Id 7 Mm | AB8ZKH 2AMA5

RULAND MANUFACTURING MCL-7-SS Skaftkrage i ett stycke Clamp Id 7 Mm

Finns i lager
Artikel: AB8ZKH Modell: MCL-7-SSKorsreferens: 2AMA5

Få det Maj 14, Tisdag
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
271SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.7mm
SkruvstorlekM3
Röjning Dia.22.4mm
Krage stilClamp
Mått typmetrisk
FinishBright
Inuti Dia.7mm
Material303 Stainless Steel
Antal bitar1
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 350 grader F.
Utanför Dia.18mm
SkruvmaterialRostfritt stål
SkruvstorlekM3
TypEtt stycke klämma
Bredd9mm
Tåla temp.350 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Bore Dia.SkruvstorlekSkruvmaterialSkruvstorlekBreddTåla temp.Röjning Dia.Pris
RULAND TILLVERKNING MCL-10-A Axelkrage Helklämma Id 10 Mm | AB8ZAV 2ALA2 MCL-10-A24mm10mmM3Legerat stålM39mm225 grader F26.3mm146SEK
RULAND TILLVERKNING MCL-10-F Axelkrage Helklämma Id 10 Mm | AB8ZAX 2ALA4 MCL-10-F24mm10mmM3Legerat stålM39mm350 grader F26.3mm119SEK
RULAND TILLVERKNING MCL-10-SS Axelkrage Helstycke klämma Id 10 Mm | AB8ZAZ 2ALA6 MCL-10-SS24mm10mmM3Rostfritt stålM39mm350 grader F26.3mm301SEK
RULAND TILLVERKNING MCL-11-A Axelkrage Helklämma Id 11 Mm | AB8ZBB 2ALA8 MCL-11-A28mm11mmM4Legerat stålM411mm225 grader F32.0mm149SEK
RULAND TILLVERKNING MCL-11-F Axelkrage Helstycke klämma Id 11 Mm | AB8ZBD 2ALB1 MCL-11-F28mm11mmM4Legerat stålM411mm350 grader F32.0mm125SEK
RULAND TILLVERKNING MCL-11-SS Axelkrage Helstycke klämma Id 11 Mm | AB8ZBF 2ALB3 MCL-11-SS28mm11mmM4Rostfritt stålM411mm350 grader F32.0mm216SEK
RULAND TILLVERKNING MCL-12-A Axelkrage Helklämma Id 12 Mm | AB8ZBH 2ALB5 MCL-12-A28mm12mmM4Legerat stålM411mm225 grader F32.0mm161SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCL-7-SS Skaftkrage i ett stycke Clamp Id 7 Mm
271SEK /enhet